Cyfrowe średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 8-10mm

Nr art.: 429110 8-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,20 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,66 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,20 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 231,26 PLN /szt.
  • 116,63 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 2 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Z przedłużką nie
Standardowa głębokość pomiaru 45 mm
Głębokość pomiaru z przedłużką 145 mm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Zapisywanie wartości pomiaru Jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 2 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 8 mm
Maks. zakres pomiarowy 10 mm
Norma DIN 863
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429110 8-10
EAN / GTIN 4946368562964
Numer producenta 468-162
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.
Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.
Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniami usterek.
Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-16 z hartowanej stali z powłoką tytanową.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445,
przedłużki nr 429010, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane z zakresem pomiarowym do 300 mm.