Digitalni unutarnji mikrometar 8-10 mm

Artikl br.: 429110 8-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,00 € kom.
  • 23,11 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 8 mm - 10 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 0,002 mm
Dimenzija a 2 mm
Standardna mjerna dubina 45 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 145 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 65
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 429110 8-10
EAN / GTIN 4946368562964
Broj proizvođača 468-162

Opis

Izvedba:

Izravno očitanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje − bez nonija.
Function Lock spriječava neželjeno pomicanje nulte točke.
Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.
Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12−16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.
Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12−16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

Napomena:

Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu