{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a | 0,3 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Z przedłużką | nie | |
| Standardowa głębokość pomiaru | 88 mm | |
| Głębokość pomiaru z przedłużką | 238 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | Jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Granica błędu | 3 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 429110 20-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368562988 | |
| Numer producenta | 468-166 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |