Trapdoor platform

Nr art.: 42910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Kolor szare
Szerokość platformy 600 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania tak
Rodzaj produktu Platforma robocza
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Materiał Metal
Masa 17,5 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42910
EAN / GTIN 4003866429103
Numer producenta 42910
Numer L L90010 627
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Z mechanizmem blokującym zapewniającym stabilną pozycję na platformach pośrednich i roboczych.

Cecha szcz.:

  • Szerokość 0,6 m
  • Waga 17,5 kg
  • dla rusztowań o długości 2,5 m