Piattaforma con apertura per il passaggio

Codice art.: 42910
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio argento
Colore grigio
Larghezza della piattaforma 600 mm
Ringhiera disponibile no
Corrimano presente no
Es. pieghevole
Tipo di prodotto Piattaforma di lavoro
Superficie gradino lamiera forata
Materiale metallo
Peso 17,5 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42910
EAN / GTIN 4003866429103
Codice del produttore 42910
Numero-L L90010 627
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

con meccanismo di chiusura per l'appoggio stabile sulla piattaforma intermedia e su quella di lavoro.

Proprietà:

  • Larghezza 0.6 m
  • Peso 17.5 kg
  • per lunghezze ponteggio 2.5 m