Platform med klap

Art.-nr.: 42910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, grå Sølvgrå
Farve grå
Bredde, platform 600 mm
Gelænder forefindes nej
Håndliste, til stede nej
Sammenklappelig ja
Produkttype Arbejdsplatform
Overflade, trædeflade hulplade
Materiale Metal
Vægt 17,5 kg
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42910
EAN/GTIN 4003866429103
Producentnummer 42910
L-nummer L90010 627
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Opis:

Z mechanizmem blokującym zapewniającym stabilną pozycję na platformach pośrednich i roboczych.

Cecha szcz.:

  • Szerokość 0,6 m
  • Waga 17,5 kg
  • dla rusztowań o długości 2,5 m

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven