Średnicówka mikrometryczna Holtest, zakres pomiarowy: 6-8mm

Nr art.: 429000 6-8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,73 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 222,60 PLN /szt.
  • 112,27 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 6 mm - 8 mm
odczyt 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,004 mm
⌀ bębenka pomiarowego 17 mm
wymiar a 2 mm
standardowa głębokość pomiaru 57 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 157 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość całkowita 106 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429000 6-8
EAN / GTIN 4946368517155
Numer producenta 368-161
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo.Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.
powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.