{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 8 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
| Leistina paklaida | 0,004 mm | |
| Matavimo būgno ⌀ | 17 mm | |
| Matmuo a | 2 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 57 mm | |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 157 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Bendras ilgis | 106 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
| Produkto numeris | 429000 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4946368517155 | |
| Gamintojo numeris | 368-161 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |