{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a | 0,5 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Standardmesstiefe | 97 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| Granica błędu | 5 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 97 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 85 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 428933 85-100 | |
| EAN / GTIN | 4059192065409 | |
| Numer producenta | 4192217 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |