Cyfrowe średnicówki mikrometryczne z wyprowadzaniem danych oraz i-wi, Zakres pomiarowy: 16-20mm

Nr art.: 428932 16-20
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 223,88 PLN /szt.
  • 112,91 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic; system radiowy i-wi MAHR
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 863
zakres pomiarowy 16 mm - 20 mm
odczyt 0,001 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,004 mm
wymiar a 0,5 mm
standardowa głębokość pomiaru 64 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic; system radiowy i-wi MAHR
stopień ochrony IP IP 65
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Bateria guzikowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428932 16-20
EAN / GTIN 4059192065089
Numer producenta 4191309
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewn.
z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych. Samocentrująca głowica pomiarowa, dla średnic powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych.
Dla średnic powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.
Dla średnic powyżej 12 mm głowice pozwalają na pomiar do dna otworu.
średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary
dzięki zastosowaniu wrzeciona o skoku 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe,
np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.
Dodatkowo z wmontowanym systemem radiowym i-wi do łatwej, bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego PC.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.
Pendrive do odbioru systemu radiowego i-wi nr 498912 rozm. STICK.