Micromètre d’intérieur numérique avec sortie de données et i-Wi, Plage de mesure: 16-20mm

Réf.: 428932 16-20
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 46,00 € /pcs.
  • 23,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 16 mm - 20 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,004 mm
Dim. a 0,5 mm
Profondeur de mesure standard 64 mm
Interface Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 65
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 428932 16-20
EAN / GTIN 4059192065089
Réf. fabricant 4191309
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches ou micromètres d’intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.
Micromètres d’intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.
Egalement avec système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n’importe quel PC.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.
Récepteur radio i-wi Stick 498912 réf. STICK.
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
Connectez-vous