{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Min. średnica otworu | 6 mm | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | Cyfrowy | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach | 0 cal | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C | |
| Min. wartość zmierzona | 6 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 8 mm | |
| Granica błędu | 0,004 mm | |
| Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych | |
| Zastosowanie pomiarowe | Pomiar 3-punktowy | |
| Materiał kulki czujnika | Z węglików spiekanych | |
| Maks. głębokość pomiaru | 58 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Stopień ochrony IP | nie podano | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym (a) | 1,9 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | zak | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Złącze | Bluetooth® | |
| Funkcja preset | tak | |
| Standardmesstiefe | 58 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 4 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 58 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 6 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 8 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 428761 6-8 | |
| EAN / GTIN | 2050002078079 | |
| Numer producenta | XTL6W-BT |