Zestaw cyfrowych średnicówek mikrometrycznych do szybkich pomiarów XT Holematic HCT z Bluetooth®, pomiarowy: 20-50mm

Nr art.: 428753 20-50
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 230,99 PLN /szt.
  • 612,98 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie cyfrowy
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Rozdzielczość 0,001 mm
Min. wartość zmierzona 20 mm
Maks. wartość zmierzona 50 mm
Złącze HCT Hoffmann Connected Tools; Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C; Złącze USB
Anzahl Messköpfe 3 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428753 20-50
EAN / GTIN 5051102207571
Numer producenta SXTH5M-BT

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od wielk. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5−16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. System kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

  • Przełączanie mm / cale.
  • Ustawianie 2 wartości zadanych.
  • Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560 CR2032.
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów XT nr 428703 i pierścienie kontrolne, z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.