{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0,95 mm - 1,55 mm | |
zakres pomiarowy głowic | 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm | |
możliwość wyboru odczytu | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
powtarzalność | 0,001 mm | |
liniowość | ⌀ 1,0–1,55: maks. 2% zakresu pomiaru; min. 0,001 / ⌀ 1,5–6,35: maks. 1% zakresu pomiaru; min. 0,001 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba głowic pomiarowych | 5 | |
liczba pierścieni nastawczych | 5 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | 2-punktowa średnicówka mikrometryczna |
Numer artykułu | 428670 0,95-1,55 | |
EAN / GTIN | 5051102218928 |