Furatmikrométer MicroGauge, Méréstartomány: 0,95-1,55mm

Cikkszám: 428670 0,95-1,55
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 0,95 mm - 1,55 mm
Mérőfejek méréstartománya 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm
Választható leolvasás 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Ismételhetőség 0,001 mm
Linearitás ⌀ 1,0 − 1,55: a mérési út max. 2 %-a; legalább 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: a mérési út max. 1 %-a; legalább 0,001 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Mérőfejek száma 5
Beállító gyűrűk száma 5
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428670 0,95-1,55
EAN / GTIN 5051102218928

Leírás

Kivitel:

2 pontos furatmérő rendszer 0,95 – 10,35 mm közötti furatok nagy pontosságú méréséhez. A kompakt méret és a csekély súly (egy golyóstoll súlya) megkönnyíti a kisméretű precíziós alkatrészek mérését. Keménykrómozott, íves alakú mérőérintkezők. Tiszta LCD kijelző átkapcsolható felbontással, max.0,0005 mm. RS232 vagy USB-Proximity adatkimenet. Porzáró és fröccsenő víz ellen védett (IP65).

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 357 sz., beállító gyűrűk UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

Figyelem:

Külön készülékként, vagy készletben, mélységütközők külön ajánlatkérésre kaphatóak. Egy további adapter felhasználásával a Diatest tapintók is csatlakoztathatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek