{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Måleområde | 0,95 mm - 1,55 mm | |
| Måleområde, målehoveder | 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm | |
| Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Repeterbarhed | 0,001 mm | |
| Linearitet | ⌀ 1,0 − 1,55: maks. 2 % af måleafstanden; min. 0,001 ⌀ 1,5 − 6,35: maks. 1 % af måleafstanden; min. 0,001 mm | |
| Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| Måleværktøj | digital | |
| Antal målehoveder | 5 | |
| Antal indstillingsringe | 5 | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 2 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
| Produkttype | Indvendig 2-punkts mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 428670 0,95-1,55 | |
| EAN/GTIN | 5051102218928 |