Przedłużki do średnicówek, długość: 25mm

Nr art.: 427950 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 66,97 PLN /szt.
  • 107,68 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Przedłużka
Do maks. zakresu pomiarowego 2 500 mm
Średnica 15 mm
Długość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 427950 25
EAN / GTIN 4059192005719
Numer producenta 4167030
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Przedłużki posiadają walcowe wzorce długości, ułożyskowane sprężyście w chromowanych na matowo tulejkach zewnętrznych. Powierzchnie stykowe przylegają do siebie przy takim samym nacisku pomiarowym.

Zastosowanie:

Do rozszerzania zakresu pomiarowego, maksymalnie do 2500 mm.

Pasuje do:

średnicówka mikrometryczna nr 427900