Mikrometr do pomiarów wewnętrznych cyfrowy z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 5-30mm

Nr art.: 426850 5-30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 142,68 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 5 mm - 30 mm
odczyt 0,001 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Mikrometr do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 426850 5-30
EAN / GTIN 4946368696157
Numer producenta 345-250-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na wyświetlaczu. 
Wrzeciono całkowicie hartowane, szlifowane i docierane. Szczęki z HM, szlifowane i dokładnie docierane. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Z wkrętem ustalającym.

Wykonanie - ilustracja:

Funkcja preset dla dow. wartości początkowej.
Zerowanie w każdej pozycji, bez usuwania wart. bezwzględnej.
Przycisk zatrzym. wyniku umożliwia zatrzymanie wyniku (np. w pozycji utrudniającej pomiar).

Klasa dokładności:

Do 30 mm: 5 µm / od 30 mm: 6 µm .

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445, pierścienie nastawcze nr 484030.