Digital innermikrometer med skänklar med datautgång 5-30 mm

Article no.: 426850 5-30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 98,53 /pcs.
    Unknown
  • NOK 67,12 /pcs.
    Unknown

  • NOK 403,77 /pcs.
  • NOK 500,87 /pcs.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 5 mm - 30 mm
avläsning 0,001 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Innermikr. med skänklar

Identification & Classification

Artikkelkode 426850 5-30
EAN / GTIN 4946368696157
Manufacturer number 345-250-30
Manufacturer/responsible person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beskrivelse

Utförande:

Direkt avläsning på den digitala displayen. Helt härdad, slipad och läppad spindel. Mätskänklar försedda med hårdmetall, slipade och finläppade. Konstant mättryck på grund av känselvred. Med låsskruv

Utförande - Bild:

Förinställning för godtyckligt utgångsvärde.
Nollställning i varje position utan att radera absolutmåttet.
Med datalagringsknappen kan man frysa mätresultatet (t.ex. i ofördelaktiga mätlägen).

Noggrannhet:

Upp till 30 mm: 5 µm / från 30 mm: 6 µm.

Leveransinnehåll:

1 batteri nr 081560 dim. 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445, inställningsringar nr 484030.