{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| Stopień ochrony IP | nie podano | |
| Oznaczenie producenta | IMP-30MX | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Ostrza pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 5 µm | |
| Granica błędu | 5 µm | |
| Pomiar siły min. | 1 N | |
| Pomiar siły maks. | 6 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 197 mm | |
| Szerokość łącznie | 106 mm | |
| Wysokość całkowita | 36 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 5 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 30 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 426850 5-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368696157 | |
| Numer producenta | 345-250-30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |