Micrometru digital de interior cu cioc de măsurare cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 5-30mm

Cod articol.: 426850 5-30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,50 € /buc.
  • 36,60 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Clasă de protecție IP nu este specificat
Denumirea producătorului IMP-30MX
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Cu inel de reglare nein
Cu dimensiune de reglare nein
Cu prelungitor nein
Cu capete de măsurare nein
Citire, milimetru 0,001 mm
Interfaţă Digimatic; Digimatic; Interfaţă USB
Funcţie Preset (presetare) da
Înălţimea cifrelor 7,5 mm
Iluminare afișaj nu
Comutare măsurare relativă/ absolută da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Tăişuri măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Precizie ± 5 µm
Eroare de toleranţă 5 µm
Abatere de măsurare E MPE ±5 µm
Forța de măsurare min. 1 N
Forța de măsurare max. 6 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 197 mm
Lăţime totală 106 mm
Înălţimea totală 36 mm
Domeniu de măsurare min. 5 mm
Domeniu de măsurare max 30 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare nu
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 426850 5-30
EAN / GTIN 4946368696157
Număr producător 345-250-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afişajul digital. Tijă călită, lepuită şi rectificată complet. Ciocuri de măsurare armate cu carbură, rectificate şi lepuite cu precizie. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Cu şurub de blocare.

Execuţie - Imagine:

Presetare pentru o valoare iniţială aleasă.
Repunere la zero în fiecare poziţie fără ştergerea valorii absolute.
Cu tasta de memorare se poate înregistra rezultatul măsurătorii (de ex. în cazul unor poziţii de măsurare nefavorabile).

Precizie:

Până la 30 mm: 5 µm / de la 30 mm: 6 µm.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445, calibre-inel Cod 484030.