{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | nie podano | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Średnica bębna pomiarowego | 13 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 5 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | tak | |
| Długość trzpienia mocującego | 9,5 mm | |
| Średnica trzpienia mocującego | 9,5 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Głowica mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | nie | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Końcówka talerzykowa | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Dokładność ± | 2 µm | |
| Granica błędu | 2 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±2 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 58,5 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 13 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 426200 0-13 | |
| EAN / GTIN | 4946368861616 | |
| Numer producenta | 148-104-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |