Głowice mikrometryczne, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-25mm

Nr art.: 426200 0-25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 135,44 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru (odcinek pomiaru) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie karton; Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się tak
Długość trzpienia mocującego 15 mm
Średnica trzpienia mocującego 10 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 2 µm
Granica błędu 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 109 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma norma zakładowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 426200 0-25
EAN / GTIN 4946368021898
Numer producenta 150-192
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono hartowane w całości i bębenek chromowany bezodblaskowo
Wrzeciono obrotowe, powierzchnie stykowe z węglików spiekanych, z grzechotką.

Zastosowanie:

Do montażu w maszynach, aparatach, przyrządach i urządzeniach pomiarowych jako nastawne ograniczniki stołu pomiarowego.

Wskazówka:

Inne wielkości po uzgodnieniu.