{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare (cursă) | 0 mm - 13 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,002 mm | |
| ⌀ pivot | 5 mm | |
| ⌀ tamburului micrometric | 13 mm | |
| ⌀ tijei de prindere | 9,5 mm | |
| Lungimea tijei de prindere | 9,5 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Lungimea totală | 58,5 mm | |
| Tip produs | Micrometru tampon |
| Cod articol | 426200 0-13 | |
| EAN / GTIN | 4946368861616 | |
| Număr producător | 148-104-10 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |