{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Mätområde (mätväg) | 0 mm - 13 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,002 mm | |
spindel-⌀ | 5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 13 mm | |
monteringsskaftets ⌀ | 9,5 mm | |
monteringsskaftets längd | 9,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 58,5 mm | |
Produktslag | Inbyggnadsmikrometer |
Artikelnummer | 426200 0-13 | |
EAN/GTIN | 4946368861616 | |
Tillverkarens nummer | 148-104 |