Cyfrowe głębokościomierze mikrometryczne z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 0-150mm

Nr art.: 425400 0-150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 669,77 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,001 mm
⌀ iglicy pomiarowej 4 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
Technika pomiarowa cyfrowy
długość mostka 100 mm
liczba iglic pomiarowych 6
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Głębokościomierze mikrometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Numer producenta 329-250-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłędny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi.
Aby uzyskać różne głębokości pomiaru, wymienia się iglice pomiarowe stopniowane co 25 mm. Wrzeciono hartowane w całości i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej z docieraną powierzchnią pomiarową, mikrometr chromowany na matowo. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

Wykonanie - ilustracja:

przycisk zatrzymania wyniku:
za pomocą tego przycisku można zatrzymać wynik (np. w pozycji utrudniającej pomiar)
punkt zerowy / wymiar bezwzględny:
zerowanie w każdej pozycji: po ponownym naciśnięciu przycisku znowu ukazuje się wymiar bezwzględny
przycisk ″preset″:
do zerowania (ustawienie pozostaje w pamięci również po wyłączeniu wyświetlacza)

W dostawie:

Z klipsem do zawieszania, 1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.