{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
| Lukema | 0,001 mm | |
| Mittauskärjen ⌀ | 4 mm | |
| Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Siltapituus | 100 mm | |
| Mittauskärkien määrä | 6 | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
| Tuotetyyppi | Syvyysmikrometri |
| Tuotekoodi | 425400 0-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368695846 | |
| Valmistajan numero | 329-250-30 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |