Malý délkoměr Precimar, Typ: SM60-5

Artiklové číslo: 424920 SM60-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Precimar SM60
Označení výrobce Precimar SM60-5
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Základní deska ano
Průměr stolu 60 mm
Obsluha ruční
Dotykový hrot 6
Rovnoběžnost měřicích ploch 1 µm
Druh produktu Přístroj pro měření délky
Hmotnost 9 kg
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 5 N

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424920 SM60-5
EAN / GTIN 2050002128545
Číslo výrobce 5357370
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Malý délkoměr pro rychlá a přesná měření ve výrobní oblasti. Plynule nastavitelná výška úložného stolu (⌀ 60 mm). Ochrana použitého měřicího prostředku díky zabudované spojce. Měřicí plochy vytvrzené. Možnost použití se všemi zobrazovacími přístroji s upínací stopkou 8 mm (k dodání na poptávku).

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru nebo číselníkového úchylkoměru.

Zvláštní příslušenství:

Číselníkový úchylkoměr č. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktní přístroj délkového měření 434707 vel. 1200; indukční dotyk 434760 vel. 2004M