Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T10 x 50 mm

Nr art.: 42483
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 150 mm
Oznaczenie producenta Feinschraubendreher PicoFinish®
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
Długość grotu l1 50 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 100 mm
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Ostrze okrągłe; Z funkcją przytrzymywania śruby
Średnica ostrza 3 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42483
EAN / GTIN 4010995424831
Numer producenta 42483
Numer L L60070 3835
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Pro použití v elektronice a jemné mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T10
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 18 mm
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 50 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne