{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Référence fabricant | Feinschraubendreher PicoFinish® | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Exécution | forme droite | |
| Longueur lame l1 | 50 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 100 mm | |
| Particularité, pour vis TORX® femelles | avec fonction de maintien des vis; lame ronde | |
| Diamètre de lame | 3 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 42483 | |
| EAN / GTIN | 4010995424831 | |
| Réf. fabricant | 42483 | |
| Article hors catalogue | L60070 3835 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |