PicoFinish Torx T1 jemný skrutkovač

Č. pol.: 42483
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 42483
EAN/GTIN 4010995424831
Číslo výrobcu 42483
Číslo L L60070 3835
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Pro použití v elektronice a jemné mechanice

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • TORX ® 1: T10
  • priemery guľatá čepeľ (mm): 3 mm
  • Priemer rukoväte (mm): 18 mm
  • celková dĺžka (mm): 150 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 50 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka