• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Nova B - stepladder, 2 x 5 treads

Nr art.: 42465

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,48 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 5
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 216 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,55 m
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 10,2 kg
Długość drabiny 1,15 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42465
EAN / GTIN 4003866424658
Numer producenta 42465
Numer L 966051 2X5
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Opatentowana konstrukcja stopnia: solidna, stabilna, trwała, kołnierzowe połączenie szyny stopnia.
  • Stopnie z powierzchnią bieżnika o głębokości 80 mm.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się dzięki wytrzymałym pasom Perlong z wszytą zakładką mocującą.
  • Solidne zawiasy stalowe.
  • Pewne oparcie dzięki antypoślizgowym plastikowym butom.
  • Zamknięty profil stopnia i zintegrowana rura prowadząca.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,55 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 10,2 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,91 m × 0,49 m
  • Długość drabiny 1,15 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Odległość szczebli/stopni w pionie 216 mm
  • Liczba stopni 2 × 5
  • Liczba stopni 5
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,07 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,48 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.