Nova B - stupňovitý žebřík 2 x 5 stupňů

Artiklové číslo: 42465
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,48 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 5
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 216 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 2,55 m
Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 10,2 kg
Žebřík délka 1,15 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42465
EAN / GTIN 4003866424658
Číslo výrobce 42465
L-číslo L90010 583
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
  • Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
  • Vysokopevnostní perlonové popruhy s všitými upevňovacími oky, které zabraňují vybočení.
  • Robustní ocelové závěsy.
  • Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
  • Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 2,55 m
  • Maximální zatížení 150 kg
  • Hmotnost 10,2 kg
  • Plocha základny 0,91 m × 0,49 m
  • Délka žebříku 1,15 m
  • Materiál Hliník
  • Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
  • Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
  • Počet stupňů 2 × 5
  • Počet stupňů 5
  • Hloubka schůdku 80 mm
  • Svislá výška žebříku 1,07 m
  • Spodní, vnější šířka 0,48 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.