{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,48 m | |
| Numero di componenti della scala | 2 | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 5 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 216 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 2,55 m | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Accessibilità | es. bilaterale | |
| Protezione antiespansione | 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 10,2 kg | |
| Lunghezza scala | 1,15 m | |
| Tipo di prodotto | Scala a libro |
| Codice articolo | 42465 | |
| EAN / GTIN | 4003866424658 | |
| Codice del produttore | 42465 | |
| Numero-L | L90010 583 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |