{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 134 mm | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu l1 | 40 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 9 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Ostrze okrągłe | |
| średnica ostrza | 2 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 42402 | |
| EAN / GTIN | 4010995424022 | |
| Numer producenta | 42402 | |
| Numer L | L60070 3737 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |