{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til Phillips-skruer (PH) | |
| Længde i alt L | 134 mm | |
| Udførelse | lige | |
| Længde, klinge l1 | 40 mm | |
| Egenskaber, greb | ergonomisk; kappe, drejelig; skridsikker | |
| Type, greb | standardgreb | |
| Længde, greb | 9 mm | |
| Bemærk, til Phillips-skruer (PH) | rundklinge | |
| Diameter, klinge | 2 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | 42402 | |
| EAN/GTIN | 4010995424022 | |
| Producentnummer | 42402 | |
| L-nummer | L60070 3737 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |