PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm fini izvijač

Št. art.: 42402
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
pogon
za vijake Phillips (PH)
Celotna dolžina L
134 mm
Izvedba
ravno
Dolžina rezila l1
40 mm
Lastnosti ročaja
blaži drsenje; ergonomično; vrtljiva kapa
Vrsta ročaja
standarni ročaj
Dolžina ročaja
9 mm
Posebnosti, za vijake Phillips (PH)
okroglo rezilo
Premer rezila
2 mm
Vrsta izdelka
izvijač
Material
kromvanadijevo jeklo
Površina
mat kromirano
Pogon
ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42402
EAN/GTIN 4010995424022
Številka proizvajalca 42402
L-število L60070 3737
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Koncept velikosti ročaja vijačnika za optimalno ravnovesje med natančnostjo in nadzorom
  • Lažje rokovanje: Izjemno dolg vrtljiv pokrovček zagotavlja optimalno podajanje
  • Poveča vašo učinkovitost: Skrbna izdelava in nadzorovan prenos moči zaradi tankega ročaja z mehkim oprijemom

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Phillips 1: PH00
  • premer okroglo rezilo (mm): 2 mm
  • Premer ročaja (mm): 9 mm
  • delovna dolžina (mm): 134 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 40 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne