Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 2.5 mm x 50 mm

Nr art.: 42391
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Feinschraubendreher PicoFinish®
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Do kontroli napięcia nie
Długość grotu 50 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 2,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Długość całkowita 150 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42391
EAN / GTIN 4010995423919
Numer producenta 42391
Numer L L60070 3715
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 152 x 17 x 17 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny elektroniki i mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kapturek obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kołpakach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.4 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 2.5 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 2.5 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 18 mm
  • Długość całkowita (мм): 150 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 50 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie