PicoFinish® skruetrækker Ligekærv 2.5 mm x 50 mm

Art.-nr.: 42391
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Feinschraubendreher PicoFinish®
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Udførelse lige
Sekskant til nøglehjælp nej
Egnet til spændingstestning nej
Klingelængde 50 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; kappe, drejelig; skridsikker
Bemærk, til skruer med kærv (SL) rundklinge
Klingediameter 2,5 mm
Produkttype skruetrækker
Samlet længde 150 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42391
EAN/GTIN 4010995423919
Producentnummer 42391
L-nummer L60070 3715
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for finmekanik og på hobby- og modelbyggerområdet. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Skærtykkelse 1 (mm): 0.4
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 2.5
  • Diameter, rund klinge (mm): 2.5
  • Grebdiameter (mm): 18
  • Total længd (mm): 150
  • synlig klingelængde (mm): 50
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej