{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Feinschraubendreher PicoFinish® | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Esagono di manovra | no | |
| Per rilevamento di tensione | no | |
| Lunghezza lame | 50 mm | |
| Proprietà impugnatura | Cappuccio girevole; Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Particolarità, Per viti con intaglio (SL) | Lama circolare | |
| Diametro lama | 2,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Lunghezza complessiva | 150 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) |
| Codice articolo | 42391 | |
| EAN / GTIN | 4010995423919 | |
| Codice del produttore | 42391 | |
| Numero-L | L60070 3715 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |