Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi, zakres pomiarowy: 50-75mm

Nr art.: 423000 50-75
Rabat
1 406,04 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,94 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 290,00 PLN /szt.
  • 158,18 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Średnica bębna pomiarowego 13 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się tak
Równoległość powierzchni pomiarowych 5 µm
Izolowana osłona dłoni nie
Wykonanie wrzeciona Obracające się
Ze wzorcem nastawczym zak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Średnica końcówki talerzowej 20 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 75 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 423000 50-75
EAN / GTIN 4045197204028
Numer producenta 423000 50-75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z dużymi, hartowanymi talerzykami pomiarowymi. Kabłąk odkuwany i lakierowany.
Wersja z obrotowym wrzecionem.

Zastosowanie:

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,8.

W dostawie:

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.