Micromètre avec disques de mesure rotatifs 50-75 mm

Réf.: 423000 50-75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 56,00 € /pcs.
  • 30,45 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Parallélisme des surfaces de mesure 5 µm
⌀ broche 8 mm
Pas de broche 0,5 mm
⌀ disque de mesure 20 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 423000 50-75
EAN / GTIN 4045197204028

Description

Exécution:

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.
Modèle avec broche rotative.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier