Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi, zakres pomiarowy: 125-150mm

Nr art.: 423000 125-150
Rabat
418,00 €
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 53,64 DKK /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 53,64 DKK /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,50 DKK /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 365,79 DKK /szt.
  • 704,76 DKK /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Messbereich (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Emballage kasse / Æske / Boks
Måletromle-diameter 13 mm
Målespindel-diameter 8 mm
Målespindel, roterende tak
Målefladernes parallelitet 6 µm
Isolering til håndbeskyttelse nie
Udførelse, spindel roterende
Med justeringsmål ja
Antal indstillingsmål 1 stk.
Måleindsats, udskiftelig nej
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Med måleur/skiveindikator nej
Måletallerken-diameter 30 mm
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde tak
Fiksering / spændearm tak
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign måletallerkener
Opdeling, måletromle 1/50 mm
Måleoverflader Hærdet
Måleafvigelse E MPE ±7 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 125 mm
Måleområde maks. 150 mm
Standard fabriksstandard
Testrapport nie
Kan kalibreres tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 423000 125-150
EAN / GTIN 4045197204059
Numer producenta 423000 125-150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Udførelse:

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle.
Konstruktion med drejende aksel.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,8.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50 inklusive 1 indstillingsmål.