{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Średnica bębna pomiarowego | 13 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 8 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | tak | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 6 µm | |
| Izolowana osłona dłoni | nie | |
| Wykonanie wrzeciona | Obracające się | |
| Ze wzorcem nastawczym | zak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 1 szt. | |
| Wymienne wkładki pomiarowe | nie | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym | nie | |
| Średnica końcówki talerzowej | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Końcówka talerzykowa | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±7 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 125 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 423000 100-125 | |
| EAN / GTIN | 4045197204042 | |
| Numer producenta | 423000 100-125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |