Mikrometry kabłąkowe, zakres pomiarowy: 50-75mm

Nr art.: 421896 50-75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,68 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 298,86 PLN /szt.
  • 163,01 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 3 µm
Izolowana osłona dłoni nie
Wykonanie wrzeciona Nieobracające się
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Szerokość ostrzy pomiarowych 0,75 mm
Długość ostrzy pomiarowych 6,5 mm
Messweg Spindel 25 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 3 µm
Granica błędu 3 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±3 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 8 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 75 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny nie
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421896 50-75
EAN / GTIN 4946368847337
Numer producenta 122-103-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczone. Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

W dostawie:

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.