{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 3611 | |
| Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Mérési eltérés E MPE | ±3 µm | |
| Mérődob osztás | 1/50 mm | |
| Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
| Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
| Mérőélek szélessége | 0,75 mm | |
| Mérőélek hossza | 6,5 mm | |
| Méréstechnika | analóg | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
| Cikkszám | 421896 50-75 | |
| EAN / GTIN | 4946368847337 | |
| Gyártó száma | 122-103-10 | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |