Třmenový mikrometr na drážky 50-75 mm

Artiklové číslo: 421896 50-75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 456,00 CZK / ks
  • 792,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 863
  • Obal: stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 50 mm - 75 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
⌀ vřetene 6,35 mm
Stoupání vřetena 0,5 mm
Šířka měřicích břitů 0,75 mm
Délka měřicích břitů 6,5 mm
Měřicí technika analogová
Obal stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 421896 50-75
EAN / GTIN 4946368847337
Číslo výrobce 122-103-10

Popis

Provedení:

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vtřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25−50, včetně 1 nastavovací měrky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství