Micrometru de exterior pentru canale 50-75 mm

Cod articol: 421896 50-75

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 56,00 € /buc.
  • 30,45 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 50 mm - 75 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 6,35 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Lăţime lame de măsurare 0,75 mm
Lungime lame de măsurare 6,5 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421896 50-75
EAN / GTIN 4946368847337
Număr producător 122-103-10

Descriere

Execuţie:

Cu tijă fixă (non-rotativă) şi lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare şi nicovală din oţel călit; vernier şi părţile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii