Masywny stojak do mikrometrów 1,7 kg

Nr art.: 421870
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie
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
Kolor szare
Możliwość użycia do Mikrometry kabłąkowe
Materiał podstawy stal
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Długość 120 mm
Szerokość 80 mm
Wysokość 83 mm
Masa 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421870
EAN / GTIN 4045197203946
Numer producenta 421870
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com