Bügelmessschrauben-Ständer massiv 1,7 kg

Artikel-Nr.: 421870
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
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
Farbe grau
geeignet für Bügelmessschraube
Material Grundplatte Stahl
Produktart Halter
Material Stahl
Länge 120 mm
Breite 80 mm
Höhe 83 mm
Gewicht 1,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421870
EAN / GTIN 4045197203946
Herstellernummer 421870